Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEACON MORRIS TP20-WS4 Seinäholkki 4 tuuman leveys 20 tuuman korkeus | AD8RHH 4LX79

BEACON MORRIS TP20-WS4 seinäholkki 4 tuumaa leveys 20 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD8RHH Malli: TP20-WS4Ristiviite: 4LX79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäholkki
Kaapin korkeus20 "
Kaapin leveys4"
VäriKevyt oliivinvihreä
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro TP20-03, TP20-04, TP20-05, TP20-06, TP20-07, TP20-08
Asennustyyppipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS TP14-WS4 Seinäholkki 4 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE3MAV 5E313 TP14-WS414 "Valmistaja Nro TP14-03, TP14-04, TP14-05, TP14-06, TP14-07, TP14-08€45.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS TP20-WS4 seinäholkki 4 tuumaa leveys 20 tuumaa korkeus
€57.24 / yksikkö