BEACON MORRIS TP14-07 Koottu jalkalevykotelo 84 tuuman pituus | AE3MAE 5E299

BEACON MORRIS TP14-07 koottu jalkalistakotelo, pituus 84 tuumaa

Tuote: AE3MAE Malli: TP14-07Ristiviite: 5E299
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€351.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoottu jalkalevykotelo
Kaapin syvyys5-5 / 16 "
Kaapin korkeus14 "
Kaapin leveys84 "
VäriKevyt oliivinvihreä
Sopii lämmittimiin14 "kaupalliset hydrauliset jalkalämmittimet
Asennustyyppipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.29
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)217.93
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS TP20-03 koottu jalkalevykotelo 36 tuuman pituus | AD8RGX 4LX69 TP20-0320 "36 "Valmistaja Nro STC14353-03, ST1443-03€218.18
BEACON MORRIS TP20-04 koottu jalkalevykotelo 48 tuuman pituus | AD8RGY 4LX70 TP20-0420 "48 "Valmistaja Nro STC14354-04, ST1444-04€260.07
BEACON MORRIS TP20-05 koottu jalkalevykotelo 60 tuuman pituus | AD8RGZ 4LX71 TP20-0520 "60 "Valmistaja Nro STC14355-05, ST1445-05€346.71
BEACON MORRIS TP20-06 koottu jalkalevykotelo 72 tuuman pituus | AD8RHA 4LX72 TP20-0620 "72 "Valmistaja Nro STC14356-06, S144032-0600€427.44
Tarjouspyyntö
BEACON MORRIS TP20-07 koottu jalkalevykotelo 84 tuuman pituus | AD8RHB 4LX73 TP20-0720 "84 "20 "korkeuslämmittimet€626.63
Tarjouspyyntö
BEACON MORRIS TP20-08 koottu jalkalevykotelo 96 tuuman pituus | AD8RHC 4LX74 TP20-0820 "96 "20 "korkeuslämmittimet€517.11
Tarjouspyyntö
BEACON MORRIS TP14-03 koottu jalkalevykotelo 36 tuuman pituus | AE3MAA 5E295 TP14-0314 "36 "Valmistaja Nro STC14353-03, ST1443-03€154.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS TP14-07 koottu jalkalistakotelo, pituus 84 tuumaa
€351.15 / yksikkö