Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BDG 99-1-9632-6 Coated Cut Resistance Glove, Size 16, PR, XS, ANSI Cut Level A5, Palm, Dipped, Smooth | CN9GRP 360WR0

BDG 99-1-9632-6 Coated Cut Resistance Glove, Size 16, PR, XS, ANSI Cut Level A5, Palm, Dipped, Smooth

Varastossa
Tuote: CN9GRP Malli: 99-1-9632-6Ristiviite: 360WR0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
BDG 99-1-9776-11 Päällystetty käsine, 2XL, 3/4, Vaahtonitriili, HPPE, 1 pari | CN9DWR 55KZ81 99-1-9776-11Käsine1€30.56
BDG 99-1-9776-11-K päällystetty käsine, 2XL, 3/4, nitriili, kevlar, hiekka, 1 pari | CN9DWU 780Y43 99-1-9776-11-KKäsine1€30.17
BDG 99-1-9792-11 päällystetty käsine, 2XL, ANSI Impact Level 2, nitriili, 1 pari | CN9DWV 55LA16 99-1-9792-11Käsine1€62.82
BDG 99-1-9790-11-K päällystetty käsine, 2XL, ANSI Impact Level 2, nitriili, 1 pari | CN9DWW 783VT1 99-1-9790-11-KKäsine1€30.42
BDG 99-1-9791-11 päällystetty käsine, 2XL, ANSI Impact Level 2, nitriili, 1 pari | CN9DWX 55LA10 99-1-9791-11Käsine1€39.01
BDG 99-1-9790-11 päällystetty käsine, 2XL, ANSI Impact Level 2, nitriili, 1 pari | CN9DWY 55LA04 99-1-9790-11Käsine1€30.10
BDG 99-1-9791-11-K päällystetty käsine, 2XL, ANSI Impact Level 2, nitriili, HPPE, 1 pari | CN9DWZ 780XX1 99-1-9791-11-KKäsine1€38.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BDG 99-1-9632-6 Coated Cut Resistance Glove, Size 16, PR, XS, ANSI Cut Level A5, Palm, Dipped, Smooth
€25.67 /pakkaus