Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL-200 loistelamppupää 3xkj4:lle | AE8XZY 6GGV9

BAYCO PRODUCTS SL-200 loistelampun pää 3xkj4:lle

Varastossa
Tuote: AE8XZY Malli: SL-200Ristiviite: 6GGV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoisteputken pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8513902000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-200 loistelampun pää 3xkj4:lle
€41.93 / yksikkö