Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKKUTARJOUS 081-0157 Jännitemittari LCD Ei virtajohtoa Muovi AG9ETP 19XM23

BATTERY TENDER 081-0157 Jännitemittari LCD Ei vaihtovirtajohtoa muovia

Varastossa
Tuote: AG9ETP Malli: 081-0157Ristiviite: 19XM23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitemittari
Syvyys1/2
näyttönestekidenäyttö
Korkeus1/2
Tyyppinestekidenäyttö
Jännitealue12V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY TENDER 081-0157 Jännitemittari LCD Ei vaihtovirtajohtoa muovia
€37.71 / yksikkö