Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4RRF3 nokkasalpa avaimet luonnollinen upotettu neliö | AD9GKK

BATTALION 4RRF3 nokkasalpa avaimella luonnollinen upotettu neliö

Varastossa
Tuote: AD9GKK Malli: 4RRF3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Salpa
Syvyys1.125 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Ote9/16", 1-1/32", 1-1/2"
Korkeus1 3 / 32 "
Salvan tyyppiUpotettu aukio
LukitustyyppiAvain
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Ulkopaneelin paksuus1/32 "- 1/4"
Paneelin aukon pituus13 / 16 "
Paneelin aukon leveys13 / 16 "
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XMU4 nokka salpa lukkiutumaton musta jauhemaalattu | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Musta jauhe päällystetty35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "LukitsematonPainevalettu sinkki-€49.98
BATTALION 1XNZ1 nokka salvan avain kromi T kahva | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "2 45 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€51.65
BATTALION 1XNZ2 nokka salpa lukitsematon kromi T kahva | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "2 45 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€48.93
BATTALION 1XNZ3 nokan salpa, lukitsematon jauhemaalattu AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Musta jauhe päällystetty2-7 / 32 "2 45 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€15.09
BATTALION 1XNZ4 nokka salpa avain musta jauhemaalattu | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Musta jauhe päällystetty2-7 / 32 "2 45 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€8.23
BATTALION 1XNZ5 nokka-lukitussalpa, avain, 4-7/64 "H x 5" W, L-kahva, kromi | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "4 7 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€54.68
BATTALION 1XNZ6 nokka salpa lukitsematon kromi L kahva | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "4 7 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€36.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4RRF3 nokkasalpa avaimella luonnollinen upotettu neliö
€77.58 / yksikkö