Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4RPY3 Jousikameran salpa, lukitsematon Luonnollinen | AD9GHC

BATTALION 4RPY3 Jousi-nokkasalpa Lukittamaton Natural

Varastossa
Tuote: AD9GHC Malli: 4RPY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään nokan salpa
Syvyys11 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Ote1/16 "- 3/8"
Korkeus11 / 16 "
Salvan tyyppiUrainen pää
LukitustyyppiLukitsematon
Materiaali302 / 303 ruostumaton teräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Reiän / ruuvin kokoinen paneeli9 / 64 "
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiänvalmistuskeskuksen linjat (1-15 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusMateriaaliKiinnitysreikä Dia.LeveysHinta
BATTALION 4RPY2 Jousi-nokkasalpa Lukittamaton sinkitty | AD9GHB 4RPY5 4 ruplaa 211 / 16 "Sinkitty1/16 "- 3/8"11 / 16 "Teräs9 / 16 "2 5 / 16 "€15.21
BATTALION 4RPY5 Jousikameran salpa, lukitsematon Luonnollinen | AD9GHE 4 ruplaa 511 / 16 "Luonnollinen1/16 "- 3/8"11 / 16 "302 / 303 ruostumaton teräs9 / 16 "2 5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 4RPY6 Jousikameran salpa, lukittumaton, sinkitty | AD9GHF 4 ruplaa 65 / 16 "Sinkitty1/16 "- 5/32"21 / 64 "Teräs9 / 32 "1 1 / 16 "€10.72
BATTALION 4RPY8 jousitettu salvan lukitsematon sinkitty | AD9GHG 4 ruplaa 87 / 16 "Sinkitty1/16 "- 1/4"15 / 32 "Teräs13 / 32 "1 9 / 16 "€9.33
BATTALION 4RPZ1 Jousikameran salpa, lukittumaton, sinkitty | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Sinkitty1/16 "- 9/16"1.031 "Teräs25 / 32 "3.5 "€24.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4RPY3 Jousi-nokkasalpa Lukittamaton Natural
€32.17 / yksikkö