Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB95 lukittavissa oleva jousipultti 6.5 tuumaa 1 tuumainen | AD9BTF

BATTALION 4PB95 Riippulukittava jousipultti, 6.5 tuuman 1 tuuman veto

Varastossa
Tuote: AD9BTF Malli: 4PB95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava jousipultti
Pultin pään halkaisija2 / 3 "
Pultin pituus6.5 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Reiät lehtiä kohti6
Pituus6.5 "
Operaation tyyppiPinta-, universaali- ja kiinnityslakko
Heittokoko1"
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB95 Riippulukittava jousipultti, 6.5 tuuman 1 tuuman veto
€18.09 / yksikkö