Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRF9 Caulk Backer -tanko 20 jalkaa harmaa vaahto | AC3DEB

BATTALION 2RRF9 Caulk-taustatanko 20 jalkaa harmaa vaahto

Varastossa
Tuote: AC3DEB Malli: 2RRF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistystanko
VäriHarmaa
MateriaaliSuljettu polyeteenisoluvaahto
AsennustyyppiSuljettu polyeteenisoluvaahto
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
Kokonaispituus20ft.
kokonaisleveys3 / 8 "
Myyty nimellärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BATTALION 2RRG1 Caulk Backer -tanko 20 jalkaa harmaa vaahto | AC3DEC 2RRG11 / 2 "1 / 2 "€24.87
BATTALION 2RRG2 tiivistetanko 20 jalkaa harmaa vaahto | AC3DED 2RRG25 / 8 "5 / 8 "€27.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRF9 Caulk-taustatanko 20 jalkaa harmaa vaahto
€20.72 / yksikkö