Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDH6 Oven salvasuojus kromi 7 x 3 tuumaa | AC2QZC

BATTALION 2MDH6 oven salpasuoja kromi 7 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2QZC Malli: 2MDH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan salvan suoja
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvattavat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeveysHinta
BATTALION 1HJL7 salpasuoja ruostumatonta terästä 5/8 x 2-3 / 4 x 7 tuumaa | AA9XHP 1HJL7Ruostumaton teräs2.75 "€41.44
BATTALION 2MDH7 salpasuoja Duronodic 7 x 3 tuumaa | AC2QZD 2MDH7Durnodic3"€14.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDH6 oven salpasuoja kromi 7 x 3 tuumaa
€13.79 / yksikkö