Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25PA28 Carabineer avaimenperä Musta | AB8JVF

BATTALION 25PA28 Karabineer-avaimenperä musta

Varastossa
Tuote: AB8JVF Malli: 25PA28

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabineer-avaimenperä
VäriMusta
MateriaaliMusta päällystetty alumiini
Kokonaispituus3.187 "
Rengas Dia.1-1 / 4 tuumaa
TyyppiNapsautettava Caribeener-koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25PA28 Karabineer-avaimenperä musta
€3.79 / yksikkö