BATTALION 1XTE3 -levysekoittimen nokkalukko avain musta | AB4GDB

BATTALION 1XTE3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Musta

Tuote: AB4GDB Malli: 1XTE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin lukitus
Nokan pituus (tuumaa)1-1/4, 1-3/4
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Oven paksuus9 / 32 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroC415A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä0
Offset3/8, 0 "
Avaa käännöksen suuntaMyöskään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90 tai 180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
BATTALION 1XRZ9 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Ruostumaton teräs9 / 32 "C413Asamoin€13.20
BATTALION 1XTA1 -levysekoittimen nokkalukko samankaltaiset Ss AB4GBY 1XTA1Ruostumaton teräs17 / 32 "C413Asamoin€13.30
BATTALION 1XTA2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBZ 1XTA2Ruostumaton teräs25 / 32 "C413Asamoin€11.89
BATTALION 1XTA3 -levysekoittimen nokkalukko samankaltaiset Ss AB4GCA 1XTA3Ruostumaton teräs1-1 / 32 "C413Asamoin€14.69
BATTALION 1XTA4 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCB 1XTA4Ruostumaton teräs1-9 / 32 "C413Asamoin€16.12
BATTALION 1XTA5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCC 1XTA5Ruostumaton teräs1-17 / 32 "C413Asamoin€16.96
BATTALION 1XTA8 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Musta | AB4GCF 1XTA8Musta jauhe takki25 / 32 "C413Asamoin€12.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XTE3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Musta