Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPC8 Pivot Pawl Salpa Keyed Musta jauhemaalattu | AB4FUM

BATTALION 1XPC8 Pivot Pawl Lutch Keyed musta pulverimaalattu

Varastossa
Tuote: AB4FUM Malli: 1XPC8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä salvan salpa
Syvyys1.875 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Ote1.5 "
Korkeus7 / 8 "
Salvan tyyppiTyönnä kiinni
LukitustyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.3 / 16 "
Leveys6 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPC8 Pivot Pawl Lutch Keyed musta pulverimaalattu
€30.77 / yksikkö