Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZU5 sarana, koko pinta tavallinen laakeri sinkki AB3YBK

BATTALION 1VZU5 sarana Täyspintainen liukulaakeri sinkki

Varastossa
Tuote: AB3YBK Malli: 1VZU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus6.5 "
Ovilehden leveys4.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Kehyksen lehden pituus6.5 "
Kehyksen lehden leveys4.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus3.5 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.19 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BATTALION 1VZU7 Sarana Täyspintainen tavallinen laakeri sinkki AB3YBM 1VZU7€69.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZU5 sarana Täyspintainen liukulaakeri sinkki
€42.17 / yksikkö