Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZU4 ​​Nail Brass, 1-1/4 tuuman koko, 250Pk | AB3YBJ

BATTALION 1VZU4 ​​Nail Brass, 1-1/4 tuuman koko, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AB3YBJ Malli: 1VZU4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaulata
VäriMessinki
Pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7317007500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZU4 ​​Nail Brass, 1-1/4 tuuman koko, 250 Pk
€13.11 / yksikkö