Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBW4 Suojusovien lukitusvarsi teräs 1- / 5/8-tuumainen AB3AZQ

BATTALION 1RBW4 näytön oven napsautusvarsi terästä 1-/5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3AZQ Malli: 1RBW4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Arm -kahva
OvityyppiVerkko-ovi
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Korkeus1.625 "
Pituus3 1 / 64 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBW4 näytön oven napsautusvarsi terästä 1-/5/8 tuumaa
€6.21 / yksikkö