Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBV2 Hydraulinen ovensulkija vakiona | AB3AZG

BATTALION 1RBV2 Hydraulinen ovensulkija Vakiokäyttö

Varastossa
Tuote: AB3AZG Malli: 1RBV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus3"
Asunnon pituus11.875 "
Kotelon leveys1.375 "
AsennustyyliPinta-asennettu
Projektio seinästä3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8302603000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
BATTALION 1RBU8 Hydraulinen ovensulkija vakiona | AB3AZD 1RBU8maalannut€20.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBV2 Hydraulinen ovensulkija Vakiokäyttö
€20.97 / yksikkö