BATTALION 1JEJ9 Piano Sarana Luonnollinen 6 Jalkaa Pituus 3 Tuuman Leveys | AA9YEZ

BATTALION 1JEJ9 Piano Sarana luonnollinen 6 jalkaa pituus 3 tuumaa leveys

Tuote: AA9YEZ Malli: 1JEJ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€474.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
PalvelimetEi sisälly
Reikäväli3"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti36
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.06 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.899
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSuorittaa loppuunPin Dia.Tapin materiaaliLiikerataLeveysHolesHinta
BATTALION 1CAE5 Piano Sarana Luonnollinen 6 Jalkaa Pituus 3/4 Tuuman Leveys | AA9BPV 1CAE5Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen1 / 16 "Ruostumaton teräs180 Tutkinnot3 / 4 "Ilman€53.80
Tarjouspyyntö
BATTALION 1CAE7 Piano Sarana Luonnollinen 6 Jalkaa Pituus 1 Tuuman Leveys | AA9BPW 1CAE7Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen1 / 16 "Ruostumaton teräs180 Tutkinnot1"Ilman€45.52
Tarjouspyyntö
BATTALION 1CAK5 Piano Sarana Luonnollinen 3 Jalkaa Pituus 1-1 / 4 Tuuman Leveys | AA9BQA 1CAK5304 Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen3 / 32 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot1.25 "Kanssa€60.59
BATTALION 1CAK7 Piano Sarana Luonnollinen 4 Jalkaa Pituus 1-1 / 4 Tuuman Leveys | AA9BQB 1CAK7304 Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen3 / 32 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot1.25 "Kanssa€73.50
BATTALION 1CAK9 Piano Sarana Luonnollinen 6 Jalkaa Pituus 1-1 / 4 Tuuman Leveys | AA9BQC 1CAK9304 Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen3 / 32 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot1.25 "Kanssa€80.50
Tarjouspyyntö
BATTALION 1CAL2 jatkuva sarana 3 jalan pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AA9BQD 1CAL2304 Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen3 / 32 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot1.5 "Kanssa€67.29
BATTALION 1CAL9 Piano Sarana Luonnollinen 6 Jalkaa Pituus 2 Tuuman Leveys | AA9BQG 1CAL9304 Ruostumaton teräsLuonnollinenLuonnollinen3 / 32 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot2"Kanssa€83.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1JEJ9 Piano Sarana luonnollinen 6 jalkaa pituus 3 tuumaa leveys
€474.40 / yksikkö