Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HGL5 -ikkunaikkunan käyttöpronssi | AA9XGR

BATTALION 1HGL5 Casement Window Operator Pronssi

Varastossa
Tuote: AA9XGR Malli: 1HGL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ohjain
Suorittaa loppuunPronssi
Korkeus1.156 "
Pituus11 9 / 16 "
Materiaalisinkki
TyyppiKattoikkuna
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BATTALION 1HGL2 -ikkunaikkunan käyttöpronssi | AA9XGP 1HGL2€59.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HGL5 Casement Window Operator Pronssi
€39.87 / yksikkö