Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HFL2 liukuva patio-oven lukko alumiinia | AA9XGF

BATTALION 1HFL2 liukuva patio-oven lukko alumiinia

Varastossa
Tuote: AA9XGF Malli: 1HFL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva patio-oven lukko
Suorittaa loppuunAlumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus2 3 / 64 "
Pituus2.375 "
Materiaalisinkki
Operaation tyyppiJalka aktivoitu
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HFL2 liukuva patio-oven lukko alumiinia
€11.87 / yksikkö