Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO PPA57GK-V rumputulppa 2 tuuman polyeteenipuristin ja tyhjiöventtiili | AF7MLY 21YL22

BASCO PPA57GK-V rumputulppa 2 tuuman polyeteenipuristin ja tyhjiöventtiili

Varastossa
Tuote: AF7MLY Malli: PPA57GK-VRistiviite: 21YL22

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€5.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupistoke
(M) NPT-tuloNPT
Rungon materiaalipolyeteeni
VäriValkoinen
rakentaminenpolyeteeni
Halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paine- ja tyhjiöaukko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BASCO PPA57GK rumputulppa 2 tuuman polyeteeni Epdm tiiviste | AB6MHM 21YL19 PPA57GKHieno lanka€4.24
BASCO PPA57-B5 rumputulppa 2 tuuman polyeteeni | AB6MHN 21YL20 PPA57-B5Kurssilanka€4.96
BASCO GPPA57-B5 rumputulppa 2 tuuman poly-Epdm-tiiviste Pk 10 | AF7MKN 21YK74 GPPA57-B5Kurssilanka€46.55
BASCO GPPA57GK-V rumputulppa 2 tuuman polyeteeni Pk 10 | AF7MKP 21YK77 GPPA57GK-V-€77.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO PPA57GK-V rumputulppa 2 tuuman polyeteenipuristin ja tyhjiöventtiili
€5.91 / yksikkö