Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO 404ADPT Kuivausainerumpuadapteri Kumi/teräs | AF7MMQ 21YL62

BASCO 404ADPT Desiccant Drum Adapter Kumi/teräs

Varastossa
Tuote: AF7MMQ Malli: 404ADPTRistiviite: 21YL62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausainerumpusovitin
(M) NPT-tulo3/4 "ja 2"
Rungon materiaaliKumi / teräs
VäriMusta
rakentaminenKumi / teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2465
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8309900000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO 404ADPT Desiccant Drum Adapter Kumi/teräs
€109.49 / yksikkö