BANNER STAKES PL4071 PLUS Barrier System Post Black PK5 | AH7ALM 36NG72

BANNER STAKES PL4071 PLUS Barrier System Post Black PK5

Varastossa
Tuote: AH7ALM Malli: PL4071Ristiviite: 36NG72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPLUS -estejärjestelmä
VäriMusta
Lähetä dia.2.375 "
Postikorkeus22 "- 42" Säädettävä
PostimateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5793
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BANNER STAKES PL4070 PLUS Barrier System Post Musta | AH7ALL 36NG71 PL4070€81.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4071 PLUS Barrier System Post Black PK5
€372.00 / yksikkö