Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS RN150-100 Poly Reducer Nipple, 1-1/2 X 1 tuuman koko | AB2KHD 1MKE7

BANJO FITTINGS RN150-100 polyvähennysnippa, 1-1/2 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB2KHD Malli: RN150-100Ristiviite: 1MKE7
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
€7.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNännen vähentäminen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiMNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Aikataulu80
Koko1-1 / 2 x 1 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS RN050-038 Poly Reducer Nipple, 1/2 X 3/8 tuuman koko | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Nännen vähentäminen1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "€4.71
BANJO FITTINGS RN075-050 Reducer Nipple, 3/4 X 1/2 tuuman koko | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Reduktorin nänni3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "€5.00
BANJO FITTINGS RN100-050 Poly Reducer Nipple, 1 X 1/2 tuuman koko | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Nännen vähentäminen1 "x 1/2"1 x 1/2 "€6.44
BANJO FITTINGS RN100-075 Poly Reducer Nipple, 1 X 3/4 tuuman koko | AB2KHA 1MKE4 RN100-075Nännen vähentäminen1 "x 3/4"1 x 3/4 "€5.88
BANJO FITTINGS RN125-075 Poly Reducer Nipple, 1-1/4 X 3/4 tuuman koko | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Nännen vähentäminen1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "€6.90
BANJO FITTINGS RN125-100 Poly Reducer Nipple, 1-1/4 X 1 tuuman koko | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Nännen vähentäminen1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "€6.34
BANJO FITTINGS RN150-125 Poly Reducer Nipple, 1-1/2 X 1-1/4 tuuman koko | AB2KHE 1MKE8 RN150-125Nännen vähentäminen1-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1-1/4"€6.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS RN150-100 polyvähennysnippa, 1-1/2 x 1 tuuman koko
€7.21 / yksikkö