Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST150 Line siivilä, 50 Mesh Seula, 1 tuuman koko | AC8TZD 3DTY2

BANJO FITTINGS LST150 Line siivilä, 50 meshin seula, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TZD Malli: LST150Ristiviite: 3DTY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko50
Koko1"
Tyyppi50-verkko, T-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BANJO FITTINGS LST1550 Line siivilä 50 Mesh ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuumaa ja 1-1/2 tuumaa kokoa | AC8TZK 3DTY8 LST15501-1/4 - 1-1/2"€34.26
BANJO FITTINGS LS150 Line siivilä, 50 näyttö, 1 tuuman koko | BW8XYY LS1501"€35.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST150 Line siivilä, 50 meshin seula, 1 tuuman koko
€20.90 / yksikkö