Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 75PL pölytulppa 3/4 tuuman 125 Psi urossovitin | AB2KCV 1MJV5

BANJO FITTINGS 75 PL pölytulppa 3/4 tuuman 125 Psi urossovitin

Varastossa
Tuote: AB2KCV Malli: 75PLRistiviite: 1MJV5
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
€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3 / 4 "
Kytkimen tyyppiDP
TiivistemateriaaliEPDM
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine125 psi
Koko1/2 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliMax. KäyttöpaineKokoHinta
BANJO FITTINGS 100125PL Nokka-ura-pölytulppa, 1 tuumaa, polypropeeni | AA9KMQ 1DPJ7 100125PL1"polypropeeni300 psi1 "x 1 1 / 4"€7.90
BANJO FITTINGS 150PL nokka-ura-pölytulppa, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AA9KNQ 1DPN3 150PL1.5 "polypropeeni225 psi1 1 / 2 "€9.08
BANJO FITTINGS 200PL Nokka-uurattu pölytulppa, 2 tuumaa, polypropeeni | AB2KBV 1MJR9 200PL2"polypropeeni225 psi2"€11.14
BANJO FITTINGS 300PL Nokka-uurattu pölytulppa, 3 tuumaa, polypropeeni | AB2KCE 1MJT9 300PL3"polypropeeni150 psi3"€23.97
BANJO FITTINGS 400PL pölytulppa 4 tuuman 75 Psi urossovitin | AB2KCN 1MJU8 400PL4"polypropeeni75 psi4"€33.90
BANJO FITTINGS G100125PL naarasliitin, 1 tuuman koko ja 1 1/4 tuuman koko | BW8GBE G100125PL----€5.96
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 75PLFD Plug | BW8HYD 75 PLFD----€7.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 75 PL pölytulppa 3/4 tuuman 125 Psi urossovitin
€8.47 / yksikkö