Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF7748 Polttoainesuodatinelementti / erotin | AC2KYC 2KXY1

BALDWIN FILTERS PF7748 Polttoainesuodatinelementti/erotin

Varastossa
Tuote: AC2KYC Malli: PF7748Ristiviite: 2KXY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.031 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
Pituus7.031 "
Dia ulkopuolella.3.75 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF1226 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2KWV 2KXU7 BF12265 11 / 16 "5 11 / 16 "3.031 "3.031 "€30.65
BALDWIN-SUODATTIMET BF7814 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KZZ 2KYC6 BF781410 15 / 32 "10 15 / 32 "4.25 "4.25 "€39.02
BALDWIN FILTERS BF1348 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LHJ 2KZB4 BF13486 25 / 32 "6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€59.08
BALDWIN FILTERS BF7534 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LJD 2KZD6 BF75345.437 "5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "€61.14
BALDWIN-SUODATTIMET BF7746-D Polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JKZ 4ERF9 BF7746-D7.625 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€40.27
BALDWIN-SUODATTIMET BF7745-D-polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLA 4ERG1 BF7745-D4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€41.38
BALDWIN-SUODATTIMET BF7906-D-polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLB 4ERG2 BF7906-D5 31 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€46.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7748 Polttoainesuodatinelementti/erotin
€43.85 / yksikkö