BALDWIN FILTERS PA10153 Ilmansuodatin, suorakaiteen muotoinen, 29/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus | CH6RAG 55DL29

BALDWIN FILTERS PA10153 ilmansuodatin, suorakaiteen muotoinen, 29/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus

Tuote: CH6RAG Malli: PA10153Ristiviite: 55DL29
€53.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluSuorakulmainen
Suodattimen tyyppiMatkustamon ilmansuodatin
Korkeus29 / 32 "
Pituus11 3 / 8 "
Leveys10 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA10153 ilmansuodatin, suorakaiteen muotoinen, 29/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus
€53.38 / yksikkö