Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS LL1615 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen / ulompi | AE2FCD 4XAL6

BALDWIN FILTERS LL1615 Ilmansuodatinelementti/pitkä käyttöikä/ulko

Varastossa
Tuote: AE2FCD Malli: LL1615Ristiviite: 4XAL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus12.5 "
Pituus12.5 "
Dia ulkopuolella.9.25 "
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ulkoinen ilmansuodatinelementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET LL1667-FN -ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€54.39
BALDWIN FILTERS LL1846 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€130.71
BALDWIN FILTERS LL1884 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€162.20
BALDWIN FILTERS LL1885 Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€113.01
BALDWIN FILTERS LL2360FN Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€106.68
BALDWIN-SUODATTIMET LL2418FN Ilmansuodatinelementti / pitkäikäinen ulompi | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€90.73
BALDWIN FILTERS LL2685 Ilmansuodatinelementti / pitkä käyttöikä 16 tuuman pituus | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€167.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS LL1615 Ilmansuodatinelementti/pitkä käyttöikä/ulko
€119.38 / yksikkö