Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN -SUODATTIMET ES1376 Ilman tulppa -aluslevy | AE2RJN 4ZDY5

BALDWIN FILTERS ES1376 ilmaustulpan aluslevy

Varastossa
Tuote: AE2RJN Malli: ES1376Ristiviite: 4ZDY5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpoistotulppa
Korkeus1 / 16 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN FILTERS ES1377 Ilmanpoistotulppien aluslevy | AE2RJP 4ZDY6 ES13771"€3.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1376 ilmaustulpan aluslevy
€3.23 / yksikkö