Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF1354-SPS Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE2WZD 4ZTV8

BALDWIN FILTERS BF1354-SPS Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AE2WZD Malli: BF1354-SPSRistiviite: 4ZTV8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus11 11 / 16 "
Pituus11 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.4.25 "
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS 301 MPG Polttoainesuodatin Dahl / max Perf Glass | AE2WUV 4ZTE7 301-MPG9 11 / 16 "9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€193.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1354-SPS Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€104.63 / yksikkö