BALDWIN FILTERS BA3964 (4) Ilmansuodatinpussi 4 kpl AD6ZHZ 4CTR6

BALDWIN FILTERS BA3964(4) ilmansuodatinpussi 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD6ZHZ Malli: BA3964 (4)Ristiviite: 4CTR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus5"
Pituus22 "
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BA3964(4) ilmansuodatinpussi 4 kappaletta
€406.61 / yksikkö