Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET B262 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2LLG 2KZK4

BALDWIN FILTERS B262 Täysvirtausöljynsuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AC2LLG Malli: B262Ristiviite: 2KZK4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 23 / 32 "
Pituus8 23 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysvirtaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS B329 Öljynsuodatin Spin-on | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€12.22
BALDWIN FILTERS B2 Täysvirtainen öljynsuodatin Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.39
BALDWIN-SUODATTIMET B243 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"€14.24
BALDWIN-SUODATTIMET B31 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"€14.37
BALDWIN-SUODATTIMET B43-S Täysvirtainen öljynsuodatin Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€13.15
BALDWIN-SUODATTIMET B233 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€13.27
BALDWIN FILTERS B179 Spin-On öljynsuodatin, 2-27/32 tuumaa pituus, 3 tuumaa leveys | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B262 Täysvirtausöljynsuodatin Spin-on
€29.10 / yksikkö