BACHARACH 3015-4790 -kannettava kaasunäyttö N20 | AB6RXX 22D058

BACHARACH 3015-4790 Kannettava aluekaasumonitori N20

Varastossa
Tuote: AB6RXX Malli: 3015-4790Ristiviite: 22D058

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,814.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan alueen kaasumittari
tarkkuus1 PPM
AkkuLadattava litiumioniakku akun käyttöiän osoittimella
Syvyys8
TunnistaaN20
Korkeus5
OsoitinÄäni- ja visuaaliset hälytykset
mittausalue0-1,000 ppm
Leveys19

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 3015-4790 Kannettava aluekaasumonitori N20
€7,814.53 / yksikkö