Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 24-7059 -kalibrointisarja | AF2FNB 6T135

BACHARACH 24-7059 Kalibrointisarja

Varastossa
Tuote: AF2FNB Malli: 24-7059Ristiviite: 6T135

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€923.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointisarja
KaasutyyppiO2, CO, NO, NO2, SO2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 24-7059 Kalibrointisarja
€923.36 / yksikkö