Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 11-7029 Aspiraattorikokoonpano | AF2FNF 6T160

BACHARACH 11-7029 Aspiraattorin kokoonpano

Varastossa
Tuote: AF2FNF Malli: 11-7029Ristiviite: 6T160

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottoletkun kokoonpano
Pituus4 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 11-7029 Aspiraattorin kokoonpano
€223.55 / yksikkö