Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ATC9T-580 niittimutteri, M5 x 0.80 kierrekoko, 9.4 mm pituus, 7.54 mm porakoko, 304Ss | CG6MAX 444P53

AVK ATC9T-580 niittimutteri, kierrekoko M5 x 0.80, pituus 9.4 mm, porakoko 7.54 mm, 304Ss

Varastossa
Tuote: CG6MAX Malli: ATC9T-580Ristiviite: 444P53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon halkaisija7.12 mm
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Poran koko7.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.10.5 mm
Luokka304
Pää Dia.7.77 mm
Reiän koko7.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mm
Pituus9.4 "
Niitin tyyppiMurtunut
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ATC9T-580 niittimutteri, kierrekoko M5 x 0.80, pituus 9.4 mm, porakoko 7.54 mm, 304Ss
€6.01 / yksikkö