Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-616-150 niittimutteri, 0.685 tuuman laipan halkaisija, 3/8-16 kierrekoko, 0.69 tuuman pituus, 17/32 tuuman pora, 10 PK | CG6MAF 444P37

AVK ALA1-616-150 niittimutteri, 0.685 tuuman laipan halkaisija, 3/8-16 kierrekoko, 0.69 tuuman pituus, 17/32 tuuman pora, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MAF Malli: ALA1-616-150Ristiviite: 444P37

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija0.53 "
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Poran koko17 / 32 "
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.685 "
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue0.027 "- 0.150"
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.035 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.69 "
Niitin tyyppiuritettu
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-616-150 niittimutteri, 0.685 tuuman laipan halkaisija, 3/8-16 kierrekoko, 0.69 tuuman pituus, 17/32 tuuman pora, 10PK
€21.80 /pakkaus