Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-580-5.7 niittimutteri, laipan halkaisija 10.54 mm, kierrekoko M5 x 0.80, pituus 14.86 mm, porakoko 10.54 mm, 25 PK | CG6MAC 444P33

AVK ALA1-580-5.7 niittimutteri, laipan halkaisija 10.54 mm, kierrekoko M5 x 0.80, pituus 14.86 mm, porakoko 10.54 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6MAC Malli: ALA1-580-5.7Ristiviite: 444P33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija7.52 mm
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Poran koko10.54 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.10.54 mm
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue3.30mm on 5.70mm
Pää Dia.10.54 mm
Pään korkeus0.76 mm
Reiän koko7.6 mm
Pituus14.86 "
Niitin tyyppiuritettu
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-580-5.7 niittimutteri, laipan halkaisija 10.54 mm, kierrekoko M5 x 0.80, pituus 14.86 mm, porakoko 10.54 mm, 25 PK
€22.48 /pakkaus