Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-1024-130 Rivet Nut, 10-24 Thread Size, 0.475 Inch Length Steel, 25Pk | AG3FMY 33JF34

AVK AKS4T-1024-130 niittimutteri, kierrekoko 10-24, pituus 0.475 tuumaa terästä, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMY Malli: AKS4T-1024-130Ristiviite: 33JF34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.296 "
Dia / kierteen koko10-24
Poran koko10-24
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.340 "
Grip-alue0.020 - 0.130 "
Pää Dia.0.340 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.475 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-1024-130 niittimutteri, kierrekoko 10-24, pituus 0.475 tuumaa terästä, 25 pk
€13.52 /pakkaus