Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKPT15P1032 Insertin asennustyökalu, 10-32 koko, teräs | AG3FJU 33JE55

AVK AKPT15P1032 Insertin asennustyökalu, koko 10-32, teräs

Varastossa
Tuote: AG3FJU Malli: AKPT15P1032Ristiviite: 33JE55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,505.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
Pituus7.75 "
MateriaaliTeräs
Koko10-32
KiertyyppiUNF
TyyppiPneumaattinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467920050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi työkalun kanssa (asennustyökalu)
    • Niittimutterin tyyppi (pyälletty)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKPT15P1032 Insertin asennustyökalu, koko 10-32, teräs
€4,505.14 / yksikkö