Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 10355-ER halkaisija leikkuri ruostumatonta terästä 6 tuuman pituus | AA8QJB 19MR84

AVEN 10355-ER diagonaalileikkuri ruostumatonta terästä, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QJB Malli: 10355-ERRistiviite: 19MR84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan tyyppiTyyny
Leuka Bend32 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 10355-ER diagonaalileikkuri ruostumatonta terästä, pituus 6 tuumaa
€35.95 / yksikkö