Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURALEX EZSTICKPROMASTERPACK 1 tuuman levykalvot PK24 | AF6HEU 19MP47

AURALEX EZSTICKPROMASTERPACK Tarranauhat 1 tuuman leveys PK24

Varastossa
Tuote: AF6HEU Malli: EZSTICKPROMASTERPACKRistiviite: 19MP47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimatarvikkeet
Kattavuus2 x 2 jalkaa
Korkeus5 / 8 "
Pituus3"
MateriaaliVaahtotuki PSA
Temp. alue20 astetta 150 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3919102040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pysyvät kuorinta- ja tarttumisliuskat käytettäväksi studiovaahdon, lämpömuovattujen ja EPS-diffuusorien kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX EZSTICKPROMASTERPACK Tarranauhat 1 tuuman leveys PK24
€45.78 / yksikkö