Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU532-AY letkut polypropeenia 5/32 tuumaa 200 Psi keltainen | AA9EWW 1CTG4

ATP PU532-AY Polypropeeniletku 5/32 tuumaa 200 Psi keltainen

Varastossa
Tuote: AA9EWW Malli: PU532-AYRistiviite: 1CTG4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.3 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiStandardi
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PU532-AR letkut polypropeenia 5/32 tuumaa 200 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWQ 1CTF8 PU532-ARpunainen€34.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU532-AY Polypropeeniletku 5/32 tuumaa 200 Psi keltainen
€34.49 / yksikkö