ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306724D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 152 mm

Varastossa
€ 53.75 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 53.75/ yksikkö
Qty:
€ 53.75

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
OsastotErittäin raskas
Dia ulkopuolella.1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus1026.1 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306724D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 152 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa