ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305505D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 32 mm

Varastossa
€ 14.04 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.04/ yksikkö
Qty:
€ 14.04

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus1.25 "
Kevätnopeus1602.8 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305505D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 32 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa