LIITTYVÄ EQUIP 6002B -akkulaturi 6/12/18 / 24V 80A | AG9CBT 11Z379

ASSOCIATED EQUIP 6002B Akkulaturi 6/12/18/24V 80A

Varastossa
Tuote: AG9CBT Malli: 6002BRistiviite: 11Z379

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,671.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
AC-johdon pituus10 ft.
Kaapelimittari4AWG
Kaapelin pituus8ft.
ToimintoTehostaminen, lataaminen
Tulojännite120 VAC
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys16 "
Tyylipyörillä
TestiominaisuusEi
AjastinKyllä
KäytäLyijyhappo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.752
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 6, 12, 18, 24
    • Tehovahvistimet @ jännite: 400A @ 12V
    • Lataustyyppi: Ajastin
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTulojänniteOperaation tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LISÄVARUSTEET 6006AGM Akkulaturi, Pyörällinen, Automaattinen, 6VDC, 12VDC ja 24VDC | CH6KLA 55CN44 6006 AGM-120V ACautomaattisesti---€1,318.47
Tarjouspyyntö
LISÄVARUSTEET 6012AGM Akkulaturi, Pyörällinen, Automaattinen, 6VDC ja 12VDC | CH6KLB 55CN46 6012 AGM-120V ACautomaattisesti---€943.28
Tarjouspyyntö
ASSOCIATED EQUIP 6065 Akkulaturi, Pöytätaso, Manuaalinen, Akun jännite 12VDC | CH6KLK 29RW05 60656.5 ft.120V ACmanuaalinen11 1 / 2 "15 "12 "€1,047.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6002B Akkulaturi 6/12/18/24V 80A
€1,671.23 / yksikkö