ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Skatewheel Flow Rail 100lb 5 jalkaa suoraa | AC3UQB 2WGY6

ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Rullapyörän virtauskisko 100 lb 5 jalkaa suora

Varastossa
Tuote: AC3UQB Malli: W05FR410015Ristiviite: 2WGY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlow Rail -luistinpyörä
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn syvyys3"
Sängyn pituus5 Ft.
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 tuumaa
Syvyys3"
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiC-kanava
Kokonaispituus5ft.
kokonaisleveys3.625 "
Kiskon pituus5 ft.
Rullan kapasiteetti100 paunaa
Kuljettimen rullat40
Osio Kuvaus5 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaali18 ga. Galvanisoitu teräs
TyyppiC-Channel 100 # rullaluistin nro 2WKP2
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän suunnitteluporrastettu
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "
Pyörät akselia kohti8
Pyörät per jalka4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysSyvyysKehystyyppiKokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR W05FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 5 jalkaa suoraa | AC3UPZ 2WGY4 W05FR2100153"3"J-kanava5ft.2.75 "5 jalkaa suoraanJ-Channel 100 # rullaluistin nro 2WKP2€292.62
ASHLAND CONVEYOR W05FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 jalkaa suora | AC3UQA 2WGY5 W05FR275033"3"J-kanava5ft.2.75 "5 jalkaa suoraanJ-Channel 75 # rullaluistin nro 2WKP5€211.39
ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 jalkaa suoraa | AC3UQC 2WGY7 W05FR475033"3"C-kanava5ft.2 13 / 16 "5 jalkaa suoraanC-Channel 75 # rullaluistin nro 2WKP5€136.71
ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 10ft Suora | AC3UQD 2WGY8 W10FR2100152-3 / 8 "2.375 "J-kanava10ft.3.75 "10 jalkaa suoraanJ-Channel 100 # rullaluistin nro 2WKP2€553.82
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 10ft Suora | AC3UQE 2WGY9 W10FR275032-3 / 8 "2.375 "J-kanava5ft.2.75 "10 jalkaa suoraanJ-Channel 75 # rullaluistin nro 2WKP5€384.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Rullapyörän virtauskisko 100 lb 5 jalkaa suora
€180.76 / yksikkö