ASHLAND CONVEYOR 12X10X90G 90 asteen kaareva rullalautakuljetin AD2XLZ 3W428

ASHLAND CONVEYOR 12X10X90G rullapyörän kuljetin 90 astetta kaareva

Varastossa
Tuote: AD2XLZ Malli: 12X10X90GRistiviite: 3W428

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistinpyörän kuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Kehyksen välissä (tuumaa)10
Rullaväli keskeltä keskelle3"
Mallipultattu
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
Sisällä säde36 sisään.
Säteen ulkopuolella47 sisään.
kokonaisleveys12 "
Osio Kuvaus90 astetta kaareva
Shape90 astetta kaareva
Luistinpyörän materiaali18 ga. Galvanisoitu teräs
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän suunnitteluporrastettu
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "
Pyörät akselia kohti2 ja 3
Pyörät per jalka10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausLaakeritKehyksen välissä (tuumaa)ShapeKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliKantavuusKokonaispituusHinta
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G rullalautakuljetin suora W 12 tuumaa | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 jalkaa suoraanKuulalaakeri10Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs1200 lbs.5ft.€238.35
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G rullalautakuljetin suora W 18 tuumaa | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 jalkaa suoraanKuulalaakeri16Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs1200 lbs.5ft.€321.69
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G rullalautakuljetin suora W 24 tuumaa | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 jalkaa suoraanKuulalaakeri22Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs1200 lbs.5ft.€391.32
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A rullalautakuljetin suora W 12 tuumaa | AB2WLN 1PDF5 12x10x05A5 jalkaa suoraanKuulalaakeri10Suoraan-1 / 8 "Alumiini750 lb5ft.€270.57
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A rullalautakuljetin suora W 18 tuumaa | AB2WLP 1PDF6 18x16x05A5 jalkaa suoraanKuulalaakeri16Suoraan-1 / 8 "Alumiini750 lb5ft.€374.61
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A rullalautakuljetin suora W 24 tuumaa | AB2WLQ 1PDF7 24x20x05A5 jalkaa suoraanKuulalaakeri22Suoraan-1 / 8 "Alumiini720 paunaa5ft.€439.95
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G rullalautakuljetin suora W 12 tuumaa | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 jalkaa suoraanKuulalaakeri10Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs-10ft.€482.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 12X10X90G rullapyörän kuljetin 90 astetta kaareva
€451.32 / yksikkö