Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASG JERGENS T-70 BL Ruuvimeisseli Virtalähde 240VAC | AH9PRR 40TP98

ASG JERGENS T-70 BL Ruuvimeisseli Virtalähde 240VAC

Varastossa
Tuote: AH9PRR Malli: T-70 BLRistiviite: 40TP98

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€653.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruuvimeisselin virtalähde
Kotelon materiaaliMuovikotelo
Syvyys2"
Korkeus8.5 "
Hz47 ja 63
Tulojännite240 VAC
Asennuspöytäasenteiset
Lähtövahvistimet1.5
Lähtöjännite20 - 30 VDC
Power Rating60W
TilailmaisimenVihreä
TyyliVaihtaminen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)16.83
Laivan pituus (cm)25.08
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASG JERGENS T-70 BL Ruuvimeisseli Virtalähde 240VAC
€653.99 / yksikkö